住商モンブラン
シャツ レディス 長袖
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
色
白
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51277345
BF2201-2
5
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277354
BF2201-2
7
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277363
BF2201-2
9
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51277372
BF2201-2
11
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277388
BF2201-2
13
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277397
BF2201-2
15
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277406
BF2201-2
17
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277415
BF2201-2
19
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください