シャツ メンズ 長袖

シャツ メンズ 長袖 - 住商モンブラン

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

仕様カフスボタンが付けられる袖口ボタンホール仕様、ストレッチ混率(%)ポリエステル85%、綿15%素材交織ストレッチブロード特性透け防止性別男性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51277503BF2571-2S
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51277512BF2571-2M
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
51277528BF2571-2L
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
51277537BF2571-2LL
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
51277546BF2571-23L
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
51277555BF2571-24L
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする