シャツ メンズ 半袖

シャツ メンズ 半袖 - 住商モンブラン

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

特性透け防止素材交織ストレッチブロード仕様ストレッチ混率(%)ポリエステル85%、綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51277564BF2572-2S107774423
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51277573BF2572-2M111784624
5,200
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
51277582BF2572-2L115794825
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51277598BF2572-2LL121805026
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51277607BF2572-23L127805226
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51277616BF2572-24L133805426
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする