住商モンブラン
ブラウス 5分袖
(1件のレビュー)
素材感が美しい、やわらかな風合いのシンプルブラウス。
色
白
仕様
腕の動きがスムーズな袖口スリット
混率(%)
ポリエステル85/綿15
生地
交織フレンチツイル
特性
透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51277704
BK2162-2
5
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51277713
BK2162-2
7
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51277722
BK2162-2
9
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51277738
BK2162-2
11
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
51277747
BK2162-2
13
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51277756
BK2162-2
15
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
51277765
BK2162-2
17
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51277774
BK2162-2
19
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください