住商モンブラン
調理コート 男女兼用 長袖
長く愛される調理コートに、衛生面での気配りをプラス。
色
白
仕様
内ポケット付、裾スリット入り、スナップ+ファスナー仕様、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、透け防止
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51278352
1-571
SS
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278368
1-571
S
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278377
1-571
M
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278386
1-571
L
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278395
1-571
LL
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278404
1-571
3L
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください