住商モンブラン
調理コート 男女兼用 7分袖ネット付
襟元やボタン使いが印象的な調理コートは、本場を思わせる装い。
色
白
仕様
胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51278413
2-671
S
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278422
2-671
M
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278438
2-671
L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278447
2-671
LL
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278456
2-671
3L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください