曜日別特売

コックコート 兼用 7分袖ネット付

コックコート 兼用 7分袖ネット付 - 住商モンブラン

動作を妨げないサイドファスナーは、にぎわうキッチンでもスマート。

仕様背中心プリーツ仕様、サイドファスナー、内ポケット、袖口ネット混率(%)ポリエステル85%、綿15%機能抗菌加工(○157対応)素材タッサー内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512784656-521S
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
512784746-521M
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
512784836-521L
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
512784926-521LL
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
512785086-5213L
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする