ブルゾン 男女兼用 長袖

ブルゾン 男女兼用 長袖 - 住商モンブランブルゾン 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン

機能性と作業性にこだわった細部まで使いやすいデザイン。

仕様携帯ポケット、袖ポケット、切り込み付きポケットタブ、名札ループ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能耐久防汚加工、制電素材生地制電ギャバ内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512792788-1001グリーン/黒S
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512792878-1001グリーン/黒M
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512792968-1001グリーン/黒L
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793058-1001グリーン/黒LL
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793148-1001グリーン/黒3L
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793238-1003ネイビー/黒S
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793328-1003ネイビー/黒M
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793488-1003ネイビー/黒L
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793578-1003ネイビー/黒LL
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
512793668-1003ネイビー/黒3L
7,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする