住商モンブラン
エプロン ラップタイプ
(2件のレビュー)
レジなどの接客時にも活躍、チュニック風の上品なエプロン。
サイズ
フリー
サイズ(cm)
着丈88/肩幅35/ウエスト77/すそまわり78/腰ひも-前 長さ50・幅2.5/後ろ 長さ23・幅1.5
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51279655
5-831
黒
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
51279664
5-832
カーキ
¥
5,300
取扱い終了
51279673
5-833
チャコール
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった