住商モンブラン
調理衣 レディス 長袖
(1件のレビュー)
いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51281667
1-021
S
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51281676
1-021
M
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51281685
1-021
L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51281694
1-021
LL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51281703
1-021
3L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51281712
1-021
4L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51281728
1-021
5L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください