住商モンブラン
調理衣 メンズ 長袖
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51281947
1-601
S
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
51281956
1-601
M
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
51281965
1-601
L
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
51281974
1-601
LL
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
51281983
1-601
3L
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
51281992
1-601
4L
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
51282008
1-601
5L
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください