住商モンブラン
調理衣 メンズ 長袖 ゴム入り
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51282017
1-603
S
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282026
1-603
M
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282035
1-603
L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
51282044
1-603
LL
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282053
1-603
3L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
51282062
1-603
4L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282078
1-603
5L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください