住商モンブラン
調理衣 メンズ 7分袖
(1件のレビュー)
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51282087
1-607
S
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
51282096
1-607
M
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282105
1-607
L
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282114
1-607
LL
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
51282123
1-607
3L
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282132
1-607
4L
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282148
1-607
5L
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください