住商モンブラン
調理コート 男女兼用 7分袖ネット付
おもてなしの心が伝わるように、潔さと清潔感を湛えていたい。
色
白
仕様
内ポケット付、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51283925
2-661
S
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51283934
2-661
M
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51283943
2-661
L
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51283952
2-661
LL
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51283968
2-661
3L
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください