住商モンブラン
シャツ 男女兼用 長袖
色
白
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287872
BS2591-2
SS
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51287888
BS2591-2
S
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51287897
BS2591-2
M
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
51287906
BS2591-2
L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51287915
BS2591-2
LL
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51287924
BS2591-2
3L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51287942
BS2591-2
5L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51287958
BS2591-2
6L
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
51287933
BS2591-2
4L
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください