住商モンブラン
エプロン
胸元に華やかさを添える、グログランテープのアクセント。
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。ボタンが表に出ない仕様なので、引っかけによる破損の恐れを軽減します。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
84(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290015
5-801
黒/ワイン
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51290024
5-802
ボトルグリーン/ベージュ
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51290033
5-803
ワイン/ベージュ
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
51290042
5-804
ネイビー/ブラウン
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
51日以内出荷
51290058
5-805
ベージュ/ブラウン
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
40日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった