住商モンブラン
ロングエプロン
機能性はそのままに、デザインとカラーで選べるラインナップ。
サイズ
フリー
仕様
右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。左側から腰ヒモを通すデザインに加え、ダーツを入れたスマート設計。腰周りがもたつかず、適度にフィットします。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
85(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290322
9-1191
黒
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
51290338
9-1192
カーキ
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51290347
9-1193
チャコール
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった