住商モンブラン
サロンエプロン
汚れが付きにくく、また汚れても手早く落とせる高機能素材。
色
白
サイズ
フリー
仕様
厨房での調理やテーブルまわりなど前面の作業に邪魔にならず、使いやすい後ろポケット仕様。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
60
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290444
9-1201
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった