住商モンブラン
サロンエプロン
気軽にサラッと着用できるサロンエプロンも豊富にラインナップ。
サイズ
フリー
幅(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
40
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290453
9-1151
黒
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51290462
9-1152
ボトルグリーン
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51290478
9-1153
ワイン
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51290487
9-1154
ブラウン
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
25日以内出荷
51290514
9-1157
ベージュ
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51290496
9-1155
オリーブ
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
51290505
9-1156
オレンジ
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった