住商モンブラン
エプロン
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。ヒップラインをカバーするデザイン、前結びでメリハリのあるスタイルも演出。
サイズ
フリー
仕様
胸元ループ付き、ウエストすっきり
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
70
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290523
5-761
黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51290532
5-762
ボトルグリーン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51290548
5-763
ワイン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51290557
5-764
ブラウン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった