住商モンブラン
エプロン
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。定番にふさわしいスタイリッシュな首かけタイプ。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290566
5-781
黒
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51290575
5-782
ボトルグリーン
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51290584
5-783
ワイン
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51290593
5-784
ブラウン
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった