住商モンブラン
サロンエプロン
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。トレンド感と軽快さを感じさせるおしゃれなラップスタイル。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
後ろ中心丈(cm)
35
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290602
9-1161
黒
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51290618
9-1162
ボトルグリーン
¥
3,500
取扱い終了
51290627
9-1163
ワイン
¥
3,500
取扱い終了
51290636
9-1164
ブラウン
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった