住商モンブラン
サロンエプロン
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。ボトムをしっかりカバーする長めの丈、スリット入りで足さばきの良さも抜群。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
70(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290645
9-471
黒
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
51290654
9-472
ボトルグリーン
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
51290663
9-473
ワイン
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
51290672
9-474
ブラウン
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった