住商モンブラン
エプロン
ストライプ柄はスタイルアップ効果抜群です。カラーも豊富にご用意しました。
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。ボタンが表に出ない仕様なので、引っかけによる破損の恐れを軽減します。右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。
幅(cm)
75
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
84
生地
ストライプツイル
生地性能
制電素材
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290688
5-851
チャコール/黒
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
51290697
5-852
ベージュ/ベージュ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51290706
5-853
ブルー/ネイビー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51290715
5-854
レッド/レンガ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください