住商モンブラン
エプロン
ベストバランスで着こなせる、肩ヒモ調整可能エプロン。
色
白/黒 ボーダー
サイズ
フリー
仕様
肩ひも長さ調節式
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
素材
ボーダーツイル
前中心丈(cm)
85
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290846
5-671
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください