住商モンブラン
エプロン
誰からも愛されるチェック柄を効かせた印象的なコーディネート。
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
本体:ウエザー(PETボトル再生繊維)、配色:ギンガムチェック
グリーン購入法
適合
前中心丈(cm)
84
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290934
5-721
黒
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
51290943
5-722
茶
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51290952
5-723
青
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51290968
5-724
赤
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください