住商モンブラン
エプロン
優しさと爽やかさを感じる、シンプルなストライプ柄。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル50%、綿50%
機能
撥水撥油防汚加工
素材
ストライプ
前中心丈(cm)
80
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51291004
5-221
ブルー
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51291022
5-224
ピンク
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51291013
5-222
グリーン
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください