住商モンブラン
ロングエプロン
(1件のレビュー)
カジュアルながら上品な印象の綿100%のシルキー素材。
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
シルキーソフト
前中心丈(cm)
85(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51291153
9-543
黒
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51291162
9-545
茶
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
51291178
9-547
紺
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください