住商モンブラン
中前掛
スタイルに合わせて選べる、風格漂う前掛け。
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
カツラギ
前中心丈(cm)
53(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51291975
9-641
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください