住商モンブラン
バンダナ
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
仕様
バンダナはヒモの結び方によって、三角巾風、バンダナ風と2通りの着用ができます。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
タッサー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51292788
9-295
黒
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51292797
9-296
エンジ
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください