住商モンブラン
三角巾
色
黒
サイズ
フリー
材質
ブロード
質量(g)
24
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
頭囲(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51292876
9-231
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください