住商モンブラン
コックベレー帽たれ付
色
白
サイズ
フリー
仕様
後ろゴム調節式
混率(%)
ポリエステル85%・綿15%、たれ:ポリエステル100%
機能
抗菌加工(○157対応)
適合サイズ(cm)
54~65
素材
タッサー、たれ:メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293673
9-915
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった