住商モンブラン
パンツ 男女兼用 両脇ゴム
色
黒
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
生地
制電ギャバ
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~66
65~73
72~80
77~85
82~90
87~95
92~100
97~105
102~110
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295414
GS7871-1
SS
58~66
85
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295423
GS7871-1
S
65~73
85
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295432
GS7871-1
M
72~80
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295448
GS7871-1
L
77~85
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295457
GS7871-1
LL
82~90
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
51295466
GS7871-1
3L
87~95
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295475
GS7871-1
4L
92~100
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295484
GS7871-1
5L
97~105
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
51295493
GS7871-1
6L
102~110
90
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください