住商モンブラン
イージーパンツ 男女兼用
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
綿100
対象
男女兼用
生地
シルキーソフト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295502
7-763
S
64~74
80
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51295518
7-763
M
70~80
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51295527
7-763
L
76~86
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51295536
7-763
LL
82~92
90
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください