住商モンブラン
イージーパンツ 男女兼用
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
対象
男女兼用
生地
制電ギャバ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295545
7-777
S
60~66
70
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51295554
7-777
M
66~72
76
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51295563
7-777
L
72~78
78
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51295572
7-777
LL
78~84
80
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51295588
7-777
3L
84~90
80
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください