住商モンブラン
スラックス メンズ
色
白
仕様
両脇ポケット付、スラックス
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
生地
制電単糸ツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295947
7-715
70
70
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51295956
7-715
73
73
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51295965
7-715
76
76
78
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51295974
7-715
79
79
78
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51295983
7-715
82
82
78
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51295992
7-715
85
85
78
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296008
7-715
88
88
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296017
7-715
91
91
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296026
7-715
95
95
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296035
7-715
100
100
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296044
7-715
105
105
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
51296053
7-715
110
110
76
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください