住商モンブラン
トレパン メンズ エコ
色
白
仕様
総ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
対象
男性用
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51296428
7-654
S
62~72
73
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296437
7-654
M
70~78
75
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296446
7-654
L
76~84
77
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296455
7-654
LL
82~90
79
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296464
7-654
3L
88~96
81
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296473
7-654
4L
94~102
78
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296482
7-654
5L
100~108
78
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51296498
7-654
6L
106~114
78
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください