住商モンブラン
パンツ メンズ 半ゴム
色
紺ストライプ
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
紺縞
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297286
7-723
S
62~72
73
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297295
7-723
M
70~78
75
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297304
7-723
L
76~84
77
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297313
7-723
LL
82~90
79
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297322
7-723
3L
88~96
81
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297338
7-723
4L
94~102
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297347
7-723
5L
100~108
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297356
7-723
6L
106~114
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください