住商モンブラン
パンツ メンズ 両脇ゴム
色
黒チェック
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギンガムチェック
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297365
7-841
S
66~73
85
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297374
7-841
M
72~79
90
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297383
7-841
L
78~85
90
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297392
7-841
LL
84~91
90
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51297408
7-841
3L
90~97
90
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください