住商モンブラン
トレパン レディス エコ
色
白
仕様
総ゴム、横ファスナー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
対象
女性用
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297742
7-034
S
58~66
69
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297758
7-034
M
64~72
71
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297767
7-034
L
70~78
73
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297776
7-034
LL
76~84
75
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297785
7-034
3L
82~90
77
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297794
7-034
4L
88~96
74
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297803
7-034
5L
94~104
74
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51297812
7-034
6L
102~110
74
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください