住商モンブラン
パンツ レディス 半ゴム
色
濃紺
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
千鳥格子 白×濃紺
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
54~62
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~104
102~110
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51298065
7-113
SS
54~62
69
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298074
7-113
S
58~66
69
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298083
7-113
M
64~72
71
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298092
7-113
L
70~78
73
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298108
7-113
LL
76~84
75
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298117
7-113
3L
82~90
77
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298126
7-113
4L
88~96
74
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298135
7-113
5L
94~104
74
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51298144
7-113
6L
102~110
74
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください