住商モンブラン
パンツ レディス 両脇ゴム
色
黒チェック
股下(cm)
85
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギンガムチェック
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51298248
7-181
S
56~62
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51298257
7-181
M
60~66
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51298266
7-181
L
64~70
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51298275
7-181
LL
70~76
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51298284
7-181
3L
76~82
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください