住商モンブラン
白衣コート 児童用 長袖 エコ
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
色
白
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65/綿35
対象
児童用
生地
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51299702
PER121-2
120
84
34
42
70
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51299718
PER121-2
130
92
38
48
80
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51299727
PER121-2
140
100
42
54
90
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51299736
PER121-2
150
104
44
56
100
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51299745
PER121-2
160
108
46
58
110
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください