住商モンブラン
給食帽(2枚入り) 児童用
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51299928
PE921-2
白
M
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
51299937
PE921-2
白
L
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
51299946
PE921-2
白
LL
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
51299955
PE921-5
イエロー
M
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
51299964
PE921-5
イエロー
L
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
51299973
PE921-5
イエロー
LL
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
51299982
PE921-6
サックス
M
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
51299998
PE921-6
サックス
L
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
51300007
PE921-6
サックス
LL
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください