住商モンブラン
給食袋(2枚入り) 児童用
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
サイズ
フリー
材質
ポプリン(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
29×33
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
グリーン購入法
適合
内容量
1式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51300043
PE971-2
白
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51300052
PE971-5
イエロー
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
51300068
PE971-6
サックス
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください