住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわり。抗菌加工を施した生地で清潔な状態をキープ。
色
白/黒
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51270783
6-913
S
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270792
6-913
M
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270808
6-913
L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270817
6-913
LL
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270826
6-913
3L
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください