住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
襟のデザインやボタンの配置で、さりげなく個性を主張。オーソドックスな長袖と、軽快な印象の七分袖。
色
白
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51270923
6-921
S
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270932
6-921
M
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270948
6-921
L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270957
6-921
LL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270966
6-921
3L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください