曜日別特売

コックコート 男女兼用 7分袖

コックコート 男女兼用 7分袖 - 住商モンブラン

襟のデザインやボタンの配置で、さりげなく個性を主張。オーソドックスな長袖と、軽快な印象の七分袖。

仕様外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材素材制電単糸ツイル内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512709756-931S
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
512709846-931M
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
512709936-931L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
512710026-931LL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
512710186-9313L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする