住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
コットン本来の丈夫さと、カシミヤのようなやわらかさを合わせ持つ極上素材。くり返しの洗濯でも縮みにくく、ソフトで軽い着心地が続きます。
色
白
仕様
くるみボタン、胸ポケット
混率(%)
綿100%
素材
新木棉
TM
ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271228
6-701
S
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
51271237
6-701
M
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
51271246
6-701
L
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
51271255
6-701
LL
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
51271264
6-701
3L
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
51271273
6-701
4L
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください