住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
綿100%の厚手生地で繰り返しの洗濯に強く、吸汗性に優れています。縦糸の密度が高く、綾目のある表情が特徴のスタンダード素材。
色
白
仕様
内ポケット、組ひもボタン
混率(%)
綿100%
素材
カツラギ
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271282
KS6621-2
S
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271298
KS6621-2
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271307
KS6621-2
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51271316
KS6621-2
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271325
KS6621-2
3L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271334
KS6621-2
4L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271343
KS6621-2
5L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271352
KS6621-2
6L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください